Sešstūra bultskrūve ar vītni līdz pat galvai
DIN 933, gluds tērauds 10.9
SKRŪVE -DIN933-10.9-WS17-M10X20
Izstr. nr. 005610 20
EAN 4045989438709
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts DIN 933 ir atsaukts un aizstāts ar ISO 4017. Pastāv zināma līdzība (nominālie izmēri ir pagarināti | Plakanās daļas platums mainīts uz M10, M12, M14 un M22).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,4 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Standarti | DIN 933 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Gluds |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 0 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!