Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA 12X124 Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA 12X124
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA 12X124 - 1
Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA 12X124 - 2

Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda

L-veida atslēgu komplekts ar sešstūra ligzdu, īsās
SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA 12X124

Izstr. nr. 071531 47

EAN 4024835936279

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda

Izstr. nr. 071531 47
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
Īsā versija
  • Niķelēta

  • Noslīpētas priekšējās malas
ISO 2936 (līdzīgs DIN 911)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

12 mm

Garās skalas izmērs (L1)

137 mm

Īsas skalas izmērs (L2)

57 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija