Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA-2X52 Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA-2X52
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA-2X52 - 1
Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA-2X52 - 2

Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda

L-veida atslēgu komplekts ar sešstūra ligzdu, īsās
SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA-2X52

Izstr. nr. 071531 36

EAN 4011231735056

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda

Izstr. nr. 071531 36
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
Īsā versija
  • Niķelēta

  • Noslīpētas priekšējās malas
ISO 2936 (līdzīgs DIN 911)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

2 mm

Garās skalas izmērs (L1)

52 mm

Īsas skalas izmērs (L2)

18 mm

Virsma

Niķeļa pārklājums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija