Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda īsā versija - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA-8X100 Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda īsā versija - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA-8X100
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda īsā versija - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA-8X100 - 1
Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda īsā versija - SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA-8X100 - 2

Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda īsā versija

SEŠKANTATSLĒGA-ĪSA-8X100

Izstr. nr. 071531 43

EAN 4011231735308

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra galatslēga, sešstūra ligzda īsā versija

Izstr. nr. 071531 43

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Standarta instruments sešstūra skrūvēm


  • Praktiskā L formas atslēga ar divām dažāda garuma kājiņām ir piemērota neskaitāmiem iekštelpu un āra pielietojumiem

  • Īsais kopējais garums un kājiņu 90° leņķis nodrošina tiešu slodzes pārnesi

  • Slīpētās priekšējās malas ļauj ātri un vienkārši novietot uz skrūves


Izturīga versija ilgam kalpošanas laikam


  • Tēraudam ir spīdīga niķelēta virsma

  • Spožā, sudrabainā virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un garantē ilgāku kalpošanas laiku nekā vidēji.

  • L formas atslēgas ilgtermiņa lietojamība samazina nomaiņas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

8 mm

Garās skalas izmērs (L1)

108 mm

Īsas skalas izmērs (L2)

44 mm

Virsma

Niķeļa pārklājums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija