Sešstūra galvas bultskrūve ASME B18.2.1, zils, pasivēts, cinkots GR5 tērauds (A2K)
ASME B18.2.1, tērauds GR5, cinkots UNC
SKRŪVE HCS-GR5-(A2K)- UNC1/4_20X3/4
Izstr. nr. 7001014075
EAN 4046777022087
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mehāniskās īpašības ir noteiktas standartā SAE J429
Vītnes garuma pamatā ir standarta ASME B18.2.1 prasības
1 COLLA (in) = 25,4 mm
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 1/4 in |
Garums (l1) | 3/4 in |
Vītnes veids | UNC |
Galvas augstums (k1) | 0,156 in |
Ārējā piedziņa (s1) | WS7/16 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | GR5 |
Virsma | Cinka pārklājums |
Visu montāžas plākšņu platums | 7/16 collas |
Vītnes garums (lg) | 3/4 in |
Standarti | ASME B18.2.1 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!