Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra galvas bultskrūve DIN EN 14399-4, tērauds 10.9, karsti cinkots (HDG), augstas izturības skrūvējamām konstrukcijām

EN 14399-4, tērauds 10.9, karsti cinkots
HV-SKR-EN14399/4-10.9-WS22-(HDG)-M12X170

Izstr. nr. 0079412170

EAN 4052712732539

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra galvas bultskrūve DIN EN 14399-4, tērauds 10.9, karsti cinkots (HDG), augstas izturības skrūvējamām konstrukcijām

Izstr. nr. 0079412170
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
Augstas izturības priekšslogojami stiprinājumi skrūvējamiem savienojumiem metāla konstrukcijās


  • HV sistēma

  • Klase K1

  • Izturības klase 10.9

  • Karsti cinkots tērauds


Augstas stiepes iepriekš nospriegotas bultskrūves ar lielu platumu plakanajā daļā:


Liela zemgalvas virsma


  • Samazināts virsmas spiediens

  • Vieglāka uzstādīšana


Liels zemgalvas virsmas rādiuss


  • Samazināts iegriezuma efekts

  • Labāka ilgtermiņa noturība pret vibrāciju


Norādītas berzes īpašības


  • Nodrošina plānoto pirmsslogošanu


Partijas marķējums uz izstrādājuma


  • Tādējādi nav nepieciešams pieprasīt testa sertifikātu 3.1 saskaņā ar standarta EN 10204 prasībām. (Skatiet DIN EN 1090-2:2018-09 1. tab.)


CE zīme


  • Kontrolēts būvizstrādājums
Piezīme

Tērauda balsta konstrukciju ar augstas izturības stiprinājumiem projektēšanu reglamentē standarts DIN EN 1090-2 un DASt direktīva 024. "Izmantojiet tikai viena ražotāja stiprinājumu komplektus (bultskrūves, uzgriežņus un paplāksnes)".



Sērijas izsekojamības dēļ šīs preces var iegādāties tikai no un uzglabāt tieši pie ražotāja, tāpēc tās nevar mainīt vai atgriezt.



Uzglabāšana un transportēšana:


Skrūves, uzgriežņi un paplāksnes tiek piegādātas karsti cinkotas ar apstrādes apstākļos ieeļļotu uzgriezni. Uzgriežņa iekšējā vītne nav karsti cinkota, un pret koroziju to aizsargā tikai eļļošana. Nepareizi transportēšanas un uzglabāšanas apstākļi var izraisīt iekšējās vītnes koroziju vai izmaiņas piegādes eļļošanas stāvoklī, kā arī korelāciju starp pievilkšanas griezes momentu un ar to saistīto priekšpievilkšanas spēku.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M12

Garums (l1)

170 mm

Galvas augstums (k1)

8 mm

Standarti

EN 14399–4

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10,9

Virsma

Karsti cinkots

K klase

K1

Galvas veids

Sešstūra galva

Galvas detaļas

Ar lielu zemgalvas virsmu un lielu zemgalvas daļas rādiusu

Ārējā piedziņa (s1)

WS22

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Kāta diametrs (ds)

12 mm

Vītnes garums (metriska vītne) (b)

23 mm

Min./maks. iepakojuma biezums

145-150 mm

Min./maks. saķeres garums

151-156 mm

Lietošanas joma

Tērauda konstrukcija

Var lietot ar

Augstas izturības berzes savienojumi tērauda konstrukcijās

Kontrolētā zona

hEN 14399-1

Būvizstrādājums

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR)

Atbilstība RoHS

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Sešstūra uzgrieznis DIN EN 14399-4, karsti cinkots tērauds 10Z, augstas izturības skrūvējamām konstrukcijām

HV-UZGR-EN14399/4-10-WS22-(HDG)-M12

x 1 Daudzums
Plakana paplāksne ar nošķēlumu augstas stiprības savienojumiem

HV-PAPLĀKSNE-EN14399/6-(HDG)-D12

Karsti cinkots tērauds, cietība no 300 HV līdz 370 HV. Augstas stiprības priekšslogots konstrukciju skrūvju savienojums metāla konstrukcijām saskaņā ar standarta DIN EN 14399-6 prasībām
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija