Sešstūra galvas bultskrūve DIN EN 14399-4, tērauds 10.9, karsti cinkots (HDG), augstas izturības skrūvējamām konstrukcijām
EN 14399-4, tērauds 10.9, karsti cinkots
HV-SKR-EN14399/4-10.9-WS27-(HDG)-M16X70

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Augstas izturības priekšslogojami stiprinājumi skrūvējamiem savienojumiem metāla konstrukcijās
- HV sistēma
- Klase K1
- Izturības klase 10.9
- Karsti cinkots tērauds
Augstas stiepes iepriekš nospriegotas bultskrūves ar lielu platumu plakanajā daļā:
Liela zemgalvas virsma
- Samazināts virsmas spiediens
- Vieglāka uzstādīšana
Liels zemgalvas virsmas rādiuss
- Samazināts iegriezuma efekts
- Labāka ilgtermiņa noturība pret vibrāciju
Norādītas berzes īpašības
- Nodrošina plānoto pirmsslogošanu
Partijas marķējums uz izstrādājuma
- Tādējādi nav nepieciešams pieprasīt testa sertifikātu 3.1 saskaņā ar standarta EN 10204 prasībām. (Skatiet DIN EN 1090-2:2018-09 1. tab.)
CE zīme
- Kontrolēts būvizstrādājums
Tērauda balsta konstrukciju ar augstas izturības stiprinājumiem projektēšanu reglamentē standarts DIN EN 1090-2 un DASt direktīva 024. "Izmantojiet tikai viena ražotāja stiprinājumu komplektus (bultskrūves, uzgriežņus un paplāksnes)".
Sērijas izsekojamības dēļ šīs preces var iegādāties tikai no un uzglabāt tieši pie ražotāja, tāpēc tās nevar mainīt vai atgriezt.
Uzglabāšana un transportēšana:
Skrūves, uzgriežņi un paplāksnes tiek piegādātas karsti cinkotas ar apstrādes apstākļos ieeļļotu uzgriezni. Uzgriežņa iekšējā vītne nav karsti cinkota, un pret koroziju to aizsargā tikai eļļošana. Nepareizi transportēšanas un uzglabāšanas apstākļi var izraisīt iekšējās vītnes koroziju vai izmaiņas piegādes eļļošanas stāvoklī, kā arī korelāciju starp pievilkšanas griezes momentu un ar to saistīto priekšpievilkšanas spēku.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!