Sešstūra galvas bultskrūve
ASME B18.2.1, tērauds, GR8, gluds
SKRŪVE-GR8-UNF-7/16X1 3/8
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mehāniskās īpašības ir noteiktas standartā SAE J429
Vītnes garuma pamatā ir standarta ASME B18.2.1 prasības
1 COLLA (in) = 25,4 mm
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 7/16 poll. |
Garums (l1) | 1-3/8 poll. |
Vītnes veids | UNF |
Ārējā piedziņa (s1) | WS5/8 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | GR8 |
Virsma | Gluds |
Visu montāžas plākšņu platums | 5/8 collas |