Sešstūra galvas robaina skrūve ar atloku W-0274, tērauds 8.8, cinkots, hromēts dzeltens (A2C)
W-0274, tērauds 8.8, dzelteni cinkots
SKR-RIEV/P-DIN6921-8.8-(A2K)-M6X20
Izstr. nr. 02746 20
EAN 4011231317320
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Zobi iespiežas skrūvētajā materiālā un bloķē iekšpus vērsto atbloķēšanas griezes momentu atskrūvēšanās virzienā
- Skrūvējamajam materiālam jābūt ar daudz mazāku cietību, salīdzinot ar skrūvi (skrūves virsmas cietība: min. 250 HV)
- It īpaši piemērota īsiem iespīlēšanas garumiem
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas diametrs (dc) | 14,2 mm |
Galvas augstums (k1) | 6,6 mm |
Standarti | WN 274 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Dzeltens, cinkots |
Bloķēšanas ierīces darbības principi | Robainība |
Bloķēšanas funkcija | Bloķēšana pret atskrūvēšanos, izmantojot mehānisko saķeršanos |
Galvas veids | Sešstūra galva ar atloku |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Atbilstība RoHS | Nē |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!