Sešstūra galvas skrūve ar mehānisko ietveri ISO 4014, cinkots tērauds, zils pasivēts 8.8 (A2K)
ISO 4014, cinkots tērauds 8.8
SKRŪVE -ISO4014-8.8-WS10-(A2K)-M6X100
Izstr. nr. 00536 100
EAN 4024835974059
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarts ISO 4014 aizstāj standartu DIN 931 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 100 mm |
Galvas augstums (k1) | 4 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Standarti | ISO 4014 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 48 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 18 mm |
Izstrādājuma klase | B |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!