Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra galvas skrūve ar mehānisko ietveri ISO 4014, cinkots tērauds, zils pasivēts 8.8 (A2K)

ISO 4014, cinkots tērauds 8.8
SKRŪVE -ISO4014-8.8-WS10-(A2K)-M6X50

Izstr. nr. 00536 50

EAN 4011231090674

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra galvas skrūve ar mehānisko ietveri ISO 4014, cinkots tērauds, zils pasivēts 8.8 (A2K)

Izstr. nr. 00536 50

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts ISO 4014 aizstāj standartu DIN 931 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

50 mm

Galvas augstums (k1)

4 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS10

Standarti

ISO 4014

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8,8

Virsma

Cinkots

Aizsardzības pret koroziju termiņš

48 h

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (metriska vītne) (b)

18 mm

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Robains piespieduzgrieznis ar fiksācijas zobiem Tērauda stiprības klase 8, cinkots, zilā krāsā pasivēts (A2K)

DIN6923/8 M6 ZP WITH SERRATION

x 500 Daudzums
Ķīļveida kontrpaplāksne, W.TEC sērija Šaura forma

DIN 25201 M6 DT

Ķīļveida kontrpaplāksne — efektīvi nostiprina sāniski noslogotus, vibrējošus skrūvju savienojumus un svārstībām pakļautus skrūvju savienojumus pret pašpagriešanos
x 200 Daudzums
Spriegošanas paplāksne Skrūvsavienojumiem DIN 6796, atsperu tērauds C60, mehāniski uzklāts cinka pārklājums

ATSPERPAPL-DIN6796-(MZP)-D6,4

x 1000 Daudzums
Kontrpaplāksne S Atsperu tērauds ar mehāniski uzklātu cinka pārklājumu (≤ diam. 3,5, cinkots, zilā krāsā pasivēts)

PAPL RIEV S6/6,4

x 300 Daudzums
Vidējas stiprības skrūvju fiksēšanas līdzeklis

VIDSTS-STIPR-SKR-LĪME-DOS-50G

Noņemams skrūvju fiksācijas līdzeklis un blīvēšanas savienojums — ar vienu roku darbināma dozēšanas sistēma
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija