Sešstūra galvas skrūve ar mehānisko ietveri ISO 4014, cinkots tērauds, zils pasivēts 8.8 (A2K)
ISO 4014, cinkots tērauds 8.8
SKRŪVE -ISO4014-8.8-WS36-(A2K)-M24X160
Izstr. nr. 005324 160
EAN 4024835442459
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarts ISO 4014 aizstāj standartu DIN 931 | Pastāv neliela līdzība | Lielāki nominālie izmēri | Mainīts M10, M12, M14 un M22 platums plakanajā daļā.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M24 |
Garums (l1) | 160 mm |
Galvas augstums (k1) | 15 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS36 |
Standarti | ISO 4014 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (b) | 60 mm |
Izstrādājuma klase | B |
Atbilstība RoHS | Jā |