Sešstūra iekšējās galvas skrūve
ISO 4762/DIN 912 gluds tērauds 12.9
SKR-CIL-IEKŠ-6KT-ISO4762-12.9-M5X12
Izstr. nr. 00835 12
EAN 4011231141314
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 4762/DIN 912, gluds tērauds 12.9
Piezīme
ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv dažas līdzības | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M5 | 
| Garums (l1) | 12 mm | 
| Galvas diametrs (dk) | 8,5 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 5 mm | 
| Standarti | ISO 4762 | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Īpašuma klase | 12.9 | 
| Virsma | Gluds | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Galvas veids | Cilindra galva | 
| Piedziņas veids | Sešstūra ligzda | 
| Iekšējā piedziņa (s1) | HS4 | 
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Vītnes forma | Standarta metriskā vītne | 
| Izstrādājuma klase | A |