Sešstūra iekšējās galvas skrūve
ISO 4762/DIN 912 gluds tērauds 12.9
SKR-CIL-IEKŠ-6KT-ISO4762-12.9-M6X30
Izstr. nr. 00836 30
EAN 4038898362432
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 4762/DIN 912, gluds tērauds 12.9
Piezīme
ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv dažas līdzības | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 30 mm |
Galvas diametrs (dk) | 10 mm |
Galvas augstums (k1) | 6 mm |
Standarti | ISO 4762 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 12.9 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindra galva |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS5 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Izstrādājuma klase | A |