Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra iekšējās galvas skrūve

ISO 4762/DIN 912 gluds tērauds 12.9
SKR-CIL-IEKŠ-6KT-ISO4762-12.9-M6X40

Izstr. nr. 00836 40

EAN 4038898362456

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra iekšējās galvas skrūve

Izstr. nr. 00836 40

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

ISO 4762/DIN 912, gluds tērauds 12.9
Piezīme

ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv dažas līdzības | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

40 mm

Galvas diametrs (dk)

10 mm

Galvas augstums (k1)

6 mm

Standarti

ISO 4762

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

12.9

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindra galva

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Iekšējā piedziņa (s1)

HS5

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija