Sešstūra ligzdas galvas skrūve ISO 4762/DIN 912, A2-70 nerūsējošais tērauds
ISO 4762/DIN 912, gluds nerūsējošais tērauds A2
SKR-DIN912-M4X50/20-A2/70
Izstr. nr. 00944 50
EAN 4024835644556
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv zināma līdzība | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 | 
| Garums (l1) | 50 mm | 
| Galvas diametrs (dk) | 7 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 4 mm | 
| Standarti | ISO 4762 | 
| Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 | 
| Īpašuma klase | 70 | 
| Virsma | Gluds | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Galvas veids | Cilindra galva | 
| Piedziņas veids | Sešstūra ligzda | 
| Iekšējā piedziņa (s1) | HS3 | 
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Vītnes forma | Standarta metriskā vītne | 
| Izstrādājuma klase | A |