Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra ligzdas galvas skrūve ISO 4762/DIN 912, A2-70 nerūsējošais tērauds

ISO 4762/DIN 912, gluds nerūsējošais tērauds A2
SKRŪVE-ISO4762-A2/70-IEK.5-M6X70

Izstr. nr. 00946 70

EAN 4011231163163

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra ligzdas galvas skrūve ISO 4762/DIN 912, A2-70 nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 00946 70

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv zināma līdzība | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

70 mm

Galvas diametrs (dk)

10 mm

Galvas augstums (k1)

6 mm

Standarti

ISO 4762

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Cilindra galva

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Iekšējā piedziņa (s1)

HS5

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija