Sešstūra ligzdas galvas skrūve ISO 4762/DIN 912, A2-70 nerūsējošais tērauds
ISO 4762/DIN 912, gluds nerūsējošais tērauds A2
SKRŪVE-ISO4762-A2/70-IEK.8-M10X40
Izstr. nr. 009410 40
EAN 4011231162180
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv zināma līdzība | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 40 mm |
Galvas diametrs (dk) | 16 mm |
Galvas augstums (k1) | 10 mm |
Standarti | ISO 4762 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindra galva |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS8 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Izstrādājuma klase | A |