Sešstūra ligzdas galvas skrūve ISO 4762/DIN 912, A4-80, gluds nerūsējošais tērauds
ISO 4762/DIN 912, gluds tērauds A4 80
SKRŪVE-ISO4762-A4/80-HS3-M4X8
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv zināma līdzība | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.
Datu lapas(X)
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 |
Garums (l1) | 8 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7 mm |
Galvas augstums (k1) | 4 mm |
Standarti | ISO 4762 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 80 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Galva ar ligzdu |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa (s1) | IH3 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes formāts | Standarta metriskā vītne |
Vārpstas diametrs (d2) | 4 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (l2) | 8 mm |
Izstrādājuma klase | A |