Sešstūra ligzdas galvas skrūve ISO 4762/DIN 912, cinkots tērauds 8.8, zils pasivēts (A2K)
ISO 4762/DIN 912, cinkots tērauds 8.8
SKRŪVE-IEKŠ-6KT-ISO4762-8.8-(A2K)-M3X20
Izstr. nr. 00843 20
EAN 4011231145237
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv zināma līdzība | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M3 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas diametrs (dk) | 5,5 mm |
Galvas augstums (k1) | 3 mm |
Standarti | ISO 4762 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Cilindra galva |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS2.5 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Izstrādājuma klase | A |