Sešstūra ligzdas galvas skrūve ISO 4762/DIN 912, cinkots tērauds 8.8, zils pasivēts (A2K)
ISO 4762/DIN 912, cinkots tērauds 8.8
SKRŪVE-IEKŠ-6KT-ISO4762-8.8-(A2K)-M6X70
Izstr. nr. 00846 70
EAN 4038898467960
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
ISO 4762 aizstāj DIN 912 | Pastāv zināma līdzība | Mainīts nominālais diapazons | Informācija par smalko vītni pārvietota uz ISO 12474.
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 | 
| Garums (l1) | 70 mm | 
| Galvas diametrs (dk) | 10 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 6 mm | 
| Standarti | ISO 4762 | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Īpašuma klase | 8,8 | 
| Virsma | Cinkots | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Galvas veids | Cilindra galva | 
| Piedziņas veids | Sešstūra ligzda | 
| Iekšējā piedziņa (s1) | HS5 | 
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Vītnes forma | Standarta metriskā vītne | 
| Izstrādājuma klase | A |