Sešstūra ligzdas galvas skrūve ar zemu galvu DIN 7984, cinkots tērauds, zils pasivēts 8.8 (A2K)
DIN 7984, cinkots tērauds 08.8
SKRŪVE-DIN7984-HS8-(A2K)-M10X20
Izstr. nr. 008501020
EAN 4011231147804
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Galvas ģeometrijas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 898-1
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas diametrs (dk) | 16 mm |
Galvas augstums (k1) | 6 mm |
Standarti | DIN 7984 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 08,8 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Skrūves galva, zema |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS7 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Vītnes garums (metriska vītne) (l2) | 20 mm |
Izstrādājuma klase | A |