Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra ligzdas galvas skrūve ar zemu galvu DIN 7984, cinkots tērauds, zils pasivēts 8.8 (A2K)

DIN 7984, cinkots tērauds 08.8
SKRŪVE-DIN7984-HS8-(A2K)-M10X50

Izstr. nr. 008501050

EAN 4060053642363

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra ligzdas galvas skrūve ar zemu galvu DIN 7984, cinkots tērauds, zils pasivēts 8.8 (A2K)

Izstr. nr. 008501050

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Galvas ģeometrijas dēļ šīs skrūves var pakļaut tikai ierobežotai slodzei; skatiet standartu DIN EN ISO 898-1

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M10

Garums (l1)

50 mm

Galvas diametrs (dk)

16 mm

Galvas augstums (k1)

6 mm

Standarti

DIN 7984

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

08,8

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Skrūves galva, zema

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Iekšējā piedziņa (s1)

HS7

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Vītnes garums (metriska vītne) (l2)

26 mm

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija