Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar gredzena griezni ISO 4029, A2 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds
ISO 4029 A2 gluds nerūsējošais tērauds, 21H
VĪTŅU-TAPA-DIN916-A2-HS3-M6X20
Izstr. nr. 02446 20
EAN 4052712612299
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 21H atbilst cietības klasei 210 HV
Uzgalis:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.
Standartu ISO 4029 aizstāj standarts DIN 916 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 | 
| Garums (l1) | 20 mm | 
| Apļveida frēzes diametrs (d2) | 3 mm | 
| Iekšējā piedziņa (s1) | HS3 | 
| Standarti | ISO 4029 | 
| Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 | 
| Virsma | Gluds | 
| Cietības kategorija | 21H | 
| Piedziņas veids | Sešstūra ligzda | 
| Gala veids | Kausveida smaile | 
| Atbilstība RoHS | Jā |