Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar gredzena griezni ISO 4029, A2 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds

ISO 4029 A2 gluds nerūsējošais tērauds, 21H
VĪTŅU-TAPA-DIN916-A2-HS5-M10X40

Izstr. nr. 024410 40

EAN 4052712612008

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar gredzena griezni ISO 4029, A2 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds

Izstr. nr. 024410 40

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Cietības klase 21H atbilst cietības klasei 210 HV



Uzgalis:


Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.



Standartu ISO 4029 aizstāj standarts DIN 916 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M10

Garums (l1)

40 mm

Apļveida frēzes diametrs (d2)

6 mm

Iekšējā piedziņa (s1)

HS5

Standarti

ISO 4029

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Virsma

Gluds

Cietības kategorija

21H

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Gala veids

Kausveida smaile

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija