Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar gredzena griezni ISO 4029, A2 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds
ISO 4029 A2 gluds nerūsējošais tērauds, 21H
VĪTŅU-TAPA-DIN916-A2-HS5-M10X8
Izstr. nr. 024410 8
EAN 4052712612053
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 21H atbilst cietības klasei 210 HV
Uzgalis:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.
Standartu ISO 4029 aizstāj standarts DIN 916 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 8 mm |
Apļveida frēzes diametrs (d2) | 6 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS5 |
Standarti | ISO 4029 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Cietības kategorija | 21H |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Gala veids | Kausveida smaile |
Atbilstība RoHS | Jā |