Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar gredzena griezni ISO 4029, A2 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds
VĪTŅU-TAPA-DIN916-A2-HS6-M12X10
Izstr. nr. 024412 10
EAN 4052712620034
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 21H atbilst cietības klasei 210 HV
Uzgalis:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.
Standartu ISO 4029 aizstāj standarts DIN 916 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M12 |
Garums (l1) | 10 mm |
Apļveida frēzes diametrs (d2) | 8 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS6 |
Standarti | ISO 4029 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Cietības kategorija | 21H |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Gala veids | Kausveida smaile |
Atbilstība RoHS | Jā |