Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar gredzena griezni ISO 4029, A4 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds
ISO 4029, nerūsējošais tērauds, A4 21H, gluds
VĪTŅU TAPA DIN916 A4 M5X10
Izstr. nr. 026995 10
EAN 4053479763620
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 21H atbilst cietības klasei 210 HV
Gals:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.
Standartu ISO 4029 aizstāj standarts DIN 916 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M5 |
Garums (l1) | 10 mm |
Apļveida frēzes diametrs (d2) | 2,5 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS2.5 |
Standarti | ISO 4029 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Virsma | Gluds |
Cietības kategorija | 21H |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Gala veids | Kausveida smaile |
Atbilstība RoHS | Jā |