Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar gredzena griezni ISO 4029, A4 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds
ISO 4029, nerūsējošais tērauds, A4 21H, gluds
VĪTŅU TAPA DIN916 A4 M6X8
Izstr. nr. 026996 8
EAN 4053479763729
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Cietības klase 21H atbilst cietības klasei 210 HV
Gals:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.
Standartu ISO 4029 aizstāj standarts DIN 916 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 8 mm |
Apļveida frēzes diametrs (d2) | 3 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS3 |
Standarti | ISO 4029 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Virsma | Gluds |
Cietības kategorija | 21H |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Gala veids | Kausveida smaile |
Atbilstība RoHS | Jā |