Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar gredzena griezni ISO 4029, tērauds, 45H, gluds
ISO 4029, tērauds 45H, gluds
VĪTŅU-TAPA-ISO4029/45-H-M6X8
Izstr. nr. 02546 8
EAN 4053479744810
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 45H atbilst cietības klasei 450 HV
Standartu ISO 4029 aizstāj standarts DIN 916 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Tērauda regulēšanas skrūves ir paredzētas lietošanai tikai spiedes slodzes gadījumā (skatiet arī standarta DIN EN ISO 898-5 prasības). Tipisks lietojums ietver fiksāciju regulēšanas gredzenā vai spiediena piemērošanu pretējai konstrukcijas daļai. Tāpēc tērauda regulēšanas skrūves ir ārkārtīgi cietas, nodrošinot vērpes pretestību sešstūra ligzdā pievilkšanas vai atlaišanas laikā.
Nepareizs lietojums ir iespējams tad, ja regulēšanas skrūves ir metinātas, pievilktas un nostiprinātas ar uzgriežņiem vai pakļautas liecei. Stiepes spriegumu uzskata par nepareizu lietojumu, un tas var izraisīt darbības traucējumus.
Gals:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M6 |
Garums (l1) | 8 mm |
Apļveida frēzes diametrs (d2) | 3 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS3 |
Standarti | ISO 4029 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Cietības kategorija | 45H |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Gala veids | Kausveida smaile |
Atbilstība RoHS | Jā |