Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar nošķeltu konusu ISO 4026, A2 nerūsējošais tērauds 21H, gluds
ISO 4026, nerūsējošais tērauds A2 21H, gluds
VĪTŅU-TAPA-ISO4026/21-H-A2-M8X10
Izstr. nr. 02618 10
EAN 4046777083019
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 21H atbilst cietības klasei 210 HV
Gals:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.
Standartu ISO 4026 aizstāj standarts DIN 913 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M8 |
Garums (l1) | 10 mm |
Plakana punkta diametrs (d2) | 5,5 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS4 |
Standarti | ISO 4026 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Virsma | Gluds |
Cietības kategorija | 21H |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Gala veids | Nošķelts konuss |
Atbilstība RoHS | Jā |