Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar nošķeltu konusu ISO 4026, tērauds 45H, gluds
ISO 4026, tērauds 45H, gluds
VĪTŅU-TAPA-ISO4026/45-H-M5X16
Izstr. nr. 02555 16
EAN 4011231308540
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 45H atbilst cietības klasei 450 HV
Standartu ISO 4026 aizstāj standarts DIN 913 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Tērauda regulēšanas skrūves ir paredzētas lietošanai tikai spiedes slodzes gadījumā (skatiet arī standarta DIN EN ISO 898-5 prasības). Tipisks lietojums ietver fiksāciju regulēšanas gredzenā vai spiediena piemērošanu pretējai konstrukcijas daļai. Tāpēc tērauda regulēšanas skrūves ir ārkārtīgi cietas, nodrošinot vērpes pretestību sešstūra ligzdā pievilkšanas vai atlaišanas laikā.
Nepareizs lietojums ir iespējams tad, ja regulēšanas skrūves ir metinātas, pievilktas un nostiprinātas ar uzgriežņiem vai pakļautas liecei. Stiepes spriegumu uzskata par nepareizu lietojumu, un tas var izraisīt darbības traucējumus.
Gals:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M5 |
Garums (l1) | 16 mm |
Plakana punkta diametrs (d2) | 3,5 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS2.5 |
Standarti | ISO 4026 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Cietības kategorija | 45H |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Gala veids | Nošķelts konuss |
Atbilstība RoHS | Jā |