Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar plakanu galu ISO 4027, A2 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds
ISO 4027, nerūsējošais tērauds, A2 21H, gluds
VĪTŅU-TAPA-ISO4026/21-H-A2-M3X4
Izstr. nr. 02623 4
EAN 4048539494156
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cietības klase 21H atbilst cietības klasei 210 HV
Standarta gala leņķis ir 90°, bet ļoti īsu garumu leņķis ir 120°.
Gals:
Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot vilkšanas slodzei.
Standartu ISO 4027 aizstāj standarts DIN 914 | Pastāv zināma līdzība | Ir izlaists M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M3 |
Garums (l1) | 4 mm |
Gala diametrs (d2) | 0,75 mm |
Iekšējā piedziņa (s1) | HS1.5 |
Gala leņķis | 120 Degree |
Standarti | ISO 4027 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A2 |
Cietības kategorija | 21H |
Virsma | Gluds |
Piedziņas veids | Sešstūra ligzda |
Gala veids | Uzgalis |
Atbilstība RoHS | Jā |