Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar plakanu galu ISO 4027, A2 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds

ISO 4027, nerūsējošais tērauds, A2 21H, gluds
VĪTŅU-TAPA-ISO4026/21-H-A2-M6X8

Izstr. nr. 02626 8

EAN 4045989226412

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar plakanu galu ISO 4027, A2 nerūsējošais tērauds, 21H, gluds

Izstr. nr. 02626 8

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Cietības klase 21H atbilst cietības klasei 210 HV



Standarta gala leņķis ir 90°, bet ļoti īsu garumu leņķis ir 120°.



Gals:


Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot vilkšanas slodzei.



Standartu ISO 4027 aizstāj standarts DIN 914 | Pastāv zināma līdzība | Ir izlaists M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M6

Garums (l1)

8 mm

Gala diametrs (d2)

1,5 mm

Iekšējā piedziņa (s1)

HS3

Gala leņķis

90 Degree

Standarti

ISO 4027

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Cietības kategorija

21H

Virsma

Gluds

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Gala veids

Uzgalis

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija