Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar tapu ISO 4028, tērauds, 45H, gluds

ISO 4028, tērauds 45H, gluds
VĪTŅTAPA-ISO4028-45H-IH6-M12X35

Izstr. nr. 025712 35

EAN 4011231311618

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra ligzdas regulēšanas skrūve ar tapu ISO 4028, tērauds, 45H, gluds

Izstr. nr. 025712 35

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Cietības klase 45H atbilst cietības klasei 450 HV



Standartu ISO 4028 aizstāj standarts DIN 915 | Pastāv zināma līdzība | Dzēsts M1.4, M1.8, M14, M18, M22 nominālais diametrs | Ieviestas nerūsējošā tērauda cietības klases.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Tērauda regulēšanas skrūves ir paredzētas lietošanai tikai spiedes slodzes gadījumā (skatiet arī standarta DIN EN ISO 898-5 prasības). Tipisks lietojums ietver fiksāciju regulēšanas gredzenā vai spiediena piemērošanu pretējai konstrukcijas daļai. Tāpēc tērauda regulēšanas skrūves ir ārkārtīgi cietas, nodrošinot vērpes pretestību sešstūra ligzdā pievilkšanas vai atlaišanas laikā.



Nepareizs lietojums ir iespējams tad, ja regulēšanas skrūves ir metinātas, pievilktas un nostiprinātas ar uzgriežņiem vai pakļautas liecei. Stiepes spriegumu uzskata par nepareizu lietojumu, un tas var izraisīt darbības traucējumus.



Gals:


Nerūsējošā tērauda A2/A4 regulēšanas skrūves nav īpaši rūdītas, un tās var izmantot stiepes slodzei.

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M12

Garums (l1)

35 mm

Tapas diametrs (d2)

8,5 mm

Tapas garums (l2)

6 mm

Iekšējā piedziņa (s1)

HS6

Standarti

ISO 4028

Materiāls

Tērauds

Virsma

Gluds

Cietības kategorija

45H

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Gala veids

Konusa forma

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija