Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra pašvītņojošā skrūve DIN 7976, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K), C forma (ar uzgali)

DIN 7976, tērauds, cinkots, C forma, ar uzgali
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7976C-WS10-A2K-6,3X19

Izstr. nr. 011463 19

EAN 4053479740614

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra pašvītņojošā skrūve DIN 7976, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K), C forma (ar uzgali)

Izstr. nr. 011463 19

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d1)

6,3 mm

Garums (l1)

19 mm

Galvas augstums (k1)

4,8 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS10

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

DIN

7976

Forma

C

Galvas veids

Sešstūra galva

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Gala veids

C

Izstrādājuma klase

A

Platums starp stūriem (e)

10,95 mm

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija