Sešstūra pašvītņojošā skrūve DIN 7976, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K), C forma (ar uzgali)
DIN 7976, tērauds, cinkots, C forma, ar uzgali
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7976C-WS10-A2K-6,3X22
Izstr. nr. 011463 22
EAN 4011231173834
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
Nominālais diametrs (d1) | 6,3 mm |
Garums (l1) | 22 mm |
Galvas augstums (k1) | 4,8 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS10 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
DIN | 7976 |
Forma | C |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Vītnes veids | Pašvītņgriezes skrūves vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Gala veids | C |
Izstrādājuma klase | A |
Platums starp stūriem (e) | 10,95 mm |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Nē |