Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra pašvītņojošā skrūve DIN 7976, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K), C forma (ar uzgali)

DIN 7976, tērauds, cinkots, C forma, ar uzgali
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7976C-WS10-A2K-6,3X50

Izstr. nr. 011463 50

EAN 4011231173988

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra pašvītņojošā skrūve DIN 7976, cinkots tērauds, zilā krāsā pasivēts (A2K), C forma (ar uzgali)

Izstr. nr. 011463 50

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Nominālais diametrs (d1)

6,3 mm

Garums (l1)

50 mm

Galvas augstums (k1)

4,8 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS10

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Atbilstība RoHS

DIN

7976

Forma

C

Galvas veids

Sešstūra galva

Vītnes veids

Pašvītņgriezes skrūves vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Gala veids

C

Izstrādājuma klase

A

Platums starp stūriem (e)

10,95 mm

Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija