Sešstūra skrūvgriezis ar elastīgu pamatni
Skrūvgriezis ārējam sešstūrim ar lokanu kātu
SKRŪVGRIEZIS-HEXHD-FLEXSHFT-WS10X175
Izstr. nr. 061328610
EAN 4038898275817
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Apaļā mehāniskā ietvere ar elastīgu pamatni un galvu ar spožu niķeļa pārklājumu
- Divu komponentu rokturis ar ergonomisku formu, mīkstu ārējo materiālu un līdzenām malām nodrošina optimālu jaudas pārvadi un drošu saķeri, kas gādā par efektīvu darbu bez piepūles
- Ātri un ērti nosakiet vajadzīgo skrūvgriezi, izmantojot mehāniskās ietveres simbolu un platumu uz roktura līdzenajām virsmām
- Apaļās mehāniskās ietveres elastīgā pamatne ir paredzēta darbam grūti aizsniedzamās vietās un ar šļūtenes žņaugiem
- Galva ir ar spožu niķeļa pārklājumu aizsardzībai pret koroziju un nodilumu
- Galva ar iekšējo urbumu darbam ar izvirzītām vītņotām mehāniskajām ietverēm
- Uzgriežņu atslēga ir pieejama ar dažādu platumu uz līdzenajām virsmām
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 10 mm |
Asmens garums (A) | 175 mm |
Roktura garums (B) | 106 mm |
Roktura platums (C) | 35 mm |