Sešstūra skrūvgriezis ar lodveida galvu
Lodveida galvas skrūvgriezis, sešstūra
SKRŪVGRIEZIS-HEXSKT-BALLHD-WS5X100
Izstr. nr. 061341505
EAN 4038898272175
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Sešstūra mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi
- Lodveida galvu var ievietot līdz 25° leņķī, lai viegli piekļūtu skrūvei
- Darba apstākļi ar zemu noguruma līmeni, pateicoties divu komponentu rokturim ar cietu serdi un mīkstu, viegli satveramu ārējo virsmu
- Ergonomiska roktura konstrukcija ar plakanām malām lielākam griezes momentam nekā ar apaļajiem rokturiem, jo rokturis labāk turas rokā un var pārnest lielāku spēku
- Ātri un ērti izvēlieties vajadzīgo skrūvgriezi, izmantojot skrūvgrieža simbolu un platumu uz roktura līdzenajām virsmām
- Īpaši izturīgs, pateicoties sešstūra mehāniskajai ietverei, kas ir pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju
- Maksimāli ērta novietošana uz skrūves, izmantojot melno uzgali
- Uzgalis līdzīgs DIN EN 2936
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Virsma | Hromēts |
Gala izmērs | 5 mm |
Asmens garums (A) | 100 mm |
Roktura garums (B) | 106 mm |
Roktura platums (C) | 35 mm |