Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra skrūvgriezis ar lodveida galvu

Lodveida galvas skrūvgriezis, sešstūra
SKRŪVGRIEZIS-HEXSKT-BALLHD-WS6X125

Izstr. nr. 061341506

EAN 4038898272182

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra skrūvgriezis ar lodveida galvu

Izstr. nr. 061341506
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
Sešstūra mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi
  • Lodveida galvu var ievietot līdz 25° leņķī, lai viegli piekļūtu skrūvei

  • Darba apstākļi ar zemu noguruma līmeni, pateicoties divu komponentu rokturim ar cietu serdi un mīkstu, viegli satveramu ārējo virsmu

  • Ergonomiska roktura konstrukcija ar plakanām malām lielākam griezes momentam nekā ar apaļajiem rokturiem, jo ​​rokturis labāk turas rokā un var pārnest lielāku spēku

  • Ātri un ērti izvēlieties vajadzīgo skrūvgriezi, izmantojot skrūvgrieža simbolu un platumu uz roktura līdzenajām virsmām

  • Īpaši izturīgs, pateicoties sešstūra mehāniskajai ietverei, kas ir pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju

  • Maksimāli ērta novietošana uz skrūves, izmantojot melno uzgali

  • Uzgalis līdzīgs DIN EN 2936
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Virsma

Hromēts

Gala izmērs

6 mm

Asmens garums (A)

125 mm

Roktura garums (B)

106 mm

Roktura platums (C)

35 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija