Sešstūra uzgaļa uzgrieznis, augsta profila DIN 1587, A4 gluds nerūsējošais tērauds
DIN 1587, gluds nerūsējošais tērauds A4
CEPURUZGRIEZNIS-DIN1587-A-A4-WS8-M5
Izstr. nr. 03495
EAN 4011231343541
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Konstrukcija bez iededzes rievas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Standarti | DIN 1587 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 50 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Forma | Apaļš |
Dizains | Bez iededzes rievas, Augsts profils |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M5 |
Augstums (h1) | 10 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Izstrādājuma klase | A |