Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis DIN 934, A4 gluds nerūsējošais tērauds

DIN 934, gluds nerūsējošais tērauds A4
UZGRIEZNIS-DIN934-A4-WS10-M6

Izstr. nr. 03266

EAN 4011231341226

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis DIN 934, A4 gluds nerūsējošais tērauds

Izstr. nr. 03266

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Līdzība nepastāv (mainīts nominālais izmērs | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne atbilstoši ISO 8673).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M6

Augstums (m1)

5 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS10

Standarti

DIN 934

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Īpašuma klase

70

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija