Sešstūra uzgrieznis DIN 934, A4 gluds nerūsējošais tērauds
DIN 934, gluds nerūsējošais tērauds A4
UZGRIEZNIS-DIN934-A4-WS8-M5
Izstr. nr. 03265
EAN 4011231341196
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Piezīme
Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Līdzība nepastāv (mainīts nominālais izmērs | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne atbilstoši ISO 8673).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M5 |
Augstums (m1) | 4 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Standarti | DIN 934 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 70 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |