Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis DIN 934, gluds tērauds I6I/I8I

DIN 934, gluds tērauds I6I/I8I
DIN 934/8 M16 PLAIN

Izstr. nr. 031016

EAN 4011231329811

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis DIN 934, gluds tērauds I6I/I8I

Izstr. nr. 031016

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 898-2.


Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.



Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Līdzība nepastāv (mainīts nominālais izmērs | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne atbilstoši ISO 8673).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M16

Augstums (m1)

13 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS24

Standarti

DIN 934

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

I8I

Virsma

Gluds