Sešstūra uzgrieznis DIN EN 14399-4, karsti cinkots tērauds 10Z, augstas izturības skrūvējamām konstrukcijām
EN 14399-4, karsti cinkots tērauds 10
HV-UZGR-EN14399/4-10-WS22-(HDG)-M12
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Augstas stiprības montāža saskaņā ar standarta DIN EN 14399-4 prasībām. Augstas stiprības priekšslogotiem konstrukciju skrūvju savienojumiem metālapstrādei
- HV sistēma
- Klase K1
- Stiprības klase 10Z
- Karsti cinkots tērauds
- Ieeļļots ar MoS2
“Izmantojiet tikai viena ražotāja komplektus (skrūves, uzgriežņus un paplāksnes).” (izvilkums no DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
Tērauda balsta konstrukciju ar augstas stiprības savienojumiem projektēšanu reglamentē standarts DIN EN 1090-2 un DASt direktīva 024.
Sērijas izsekojamības dēļ šīs preces var iegādāties tikai no ražotāja, tās tiek uzglabātas tieši pie ražotāja un tāpēc tās nevar mainīt vai atgriezt.
Uzglabāšana un transportēšana:
Skrūves, uzgriežņi un paplāksnes tiek piegādātas karsti cinkotas ar apstrādes apstākļos ieeļļotu uzgriezni. Uzgriežņa iekšējā vītne nav karsti cinkota un pret koroziju to aizsargā tikai eļļošana. Nepareizi transportēšanas un uzglabāšanas apstākļi var izraisīt iekšējās vītnes koroziju vai izmaiņas piegādes eļļošanas stāvoklī, kā arī korelāciju starp pievilkšanas griezes momentu un ar to saistīto priekšpievilkšanas spēku.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M12 |
Augstums (m1) | 10 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS22 |
Standarti | EN 14399–4 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10Z |
Virsma | Karsti cinkots |
K klase | K1 |
Dizains | Ar liela izmēra uzgriežņu atslēgu |
Kontrolētā zona | hEN 14399-1 |
Lietošanas joma | Tērauda konstrukcija |
Var lietot ar | Augstas stiprības bultskrūvju savienojumi tērauda konstrukcijās |
Būvizstrādājums | Jā |
Ekspluatācijas īpašību deklarācija (ES CPR) | Jā |
Atbilstība RoHS | Jā |