Sešstūra uzgrieznis ISO 4032, gluds misiņš
ISO 4032, gluds misiņš
UZGRIEZNIS-6KT-ISO4032-BRS-WS8-M5
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standartu ISO 4032 aizstāj standarts DIN 934 | līdzība nepastāv | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | tikai standarta vītne | smalkā vītne tagad ir iekļauta standartā ISO 8673).
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M5 |
Augstums (m1) | 4,7 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS8 |
Standarti | ISO 4032 |
Materiāls | Misiņš |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |