Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis

DIN 934, cinkots tērauds I10I, biezas kārtas pārkl.
UZGR-HEX-DIN934-I10I-WS17-(VZD)-M10X1,25

Izstr. nr. 0324510125
EAN 4058794212952

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis

Izstr. nr. 0324510125

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 500 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 934, cinkots tērauds I10I, pasivēts ar biezu kārtu (VZD)

Savienojuma elementi ar cinkotu bezhroma (VI) biezas cinka kārtas pasivāciju (VZD) piedāvā ilglaicīgu un drošu alternatīvu hromu (VI) saturošām virsmām. Pārklājumu veido cinka slānis ar pasivāciju uz hroma (III) bāzes.



Priekšrocību pārskats:



  • Hromu (VI) nesaturoša alternatīva salīdzinājumā ar A2C vai A3C

  • Siltumjauda līdz 120 °C

  • Vienmērīgs pārklājums
Piezīme

Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi atbilstoši DIN EN ISO 898-2.


  • Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.


Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Līdzība nepastāv (mainīts nominālais Ø | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne atbilstoši ISO 8673).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Thread type x nominal diameter (D)

MF10

Height (m1)

8 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS17

Standards

DIN 934

Material

Tērauds

Īpašuma klase

10

Surface

Biezs cinka slānis, pasivēts

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija