Sešstūra uzgrieznis
DIN 934 gluds tērauds l12l
UZGRIEZNIS-DIN934-12-WS17-M10
Izstr. nr. 032000010
EAN 4053479895574
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 934, gluds nerūsējošais tērauds I12I
Piezīme
Sešstūra uzgriežņi, kas atbilst DIN 934 standarta prasībām, nevar nodrošināt testa slodzi saskaņā ar standartu DIN EN ISO 898-2.
- Stiprības klases apzīmējumam ir pievienotas divas vertikālas svītras pirms un pēc stiprības koda atšķirības noteikšanai.
Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Nav nekādu līdzību (mainīts nominālais Ø | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne: atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne: atbilstoši ISO 8673).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M10 |
Augstums (m1) | 8 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS17 |
Standarti | DIN 934 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 12 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |