Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Sešstūra uzgrieznis

DIN 934, gluds nerūsējošais tērauds A2
UZGRIEZNIS-DIN934-A2-WS17-M10

Izstr. nr. 032210

EAN 4045989494361

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Sešstūra uzgrieznis

Izstr. nr. 032210

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

DIN 934, A2 gluds nerūsējošais tērauds
Piezīme

Standarts DIN 934 vairs nav spēkā un ir aizstāts ar ISO 4032/8673. Atšķirības nepastāv (mainīts nominālais izmērs | mainītas dažas uzgriežņa augstuma vērtības | mainītas M10, M12, M14, M22 līdzeno virsmu platuma vērtības | standarta vītne: atbilstoši ISO 4032 | smalkā vītne: atbilstoši ISO 8673).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M10

Augstums (m1)

8 mm

Ārējā piedziņa (s1)

WS17

Standarti

DIN 934

Materiāls

Nerūsošais tērauds A2

Īpašuma klase

50

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija